Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411919
Rubix:120160154038
fabricante:40411919


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 120 160 15 40411919
Los sellos radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte de tensión en espiral con forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,15 € Sin IVA
/ unidad
196,20 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días