Referencias
SKF:6X16X5 HMSA10 V
Rubix:798139545000
fabricante:507337
EAN:7316572542064

Detalles de producto : 6X16X5 HMSA10 V
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,9 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 6 mm |
| Diámetro exterior | 16 mm |
| Anchura | 5 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,27 € Sin IVA
/ unidad
3,96 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
