B2FUD 30 62 12 40412347

Retén de eje B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412347
Rubix:030062124038
fabricante:B2FUD2 30 X 62 X 0 X 12 X 7 72 NBR 902
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B2FUD 30 62 12 40412347


Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. El retén consta de una manga de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión en espiral de forma anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura12 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
55,33 € Sin IVA
/ unidad
66,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días