Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411277
Rubix:035056100038
fabricante:40411277


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 56 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU 35 56 10 40411277
Los sellos radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle helicoidal anular de tensión.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 56 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,12 € Sin IVA
/ unidad
36,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días