Referencias
SKF:36220
Rubix:798140947000
fabricante:512783
EAN:0085311032995


Resumen técnico
| Diámetro interior | 92.08 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120.68 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
Detalles de producto : 36220
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 118,8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 92.08 mm |
| Diámetro exterior | 120.68 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,68 € Sin IVA
/ unidad
39,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días