Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411560
Rubix:798388261000
fabricante:B1 U3 40 X 56 X 0 X 10 X 7 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 56 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1 U3 40 56 10 72NBR 40411560
Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión en forma de aro.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 56 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,45 € Sin IVA
/ unidad
48,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días