Referencias
SKF:170X200X15 HMSA10 RG
Rubix:798669726000
fabricante:519180
EAN:7316572035429


Resumen técnico
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : 170X200X15 HMSA10 RG
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 211,6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 170 mm |
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,53 € Sin IVA
/ unidad
20,00 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días