B1U 46 60 7 40411528

Sello de eje B1

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40411528
Rubix:046060072038
fabricante:40411528
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior46 mm
Diámetro exterior60 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B1U 46 60 7 40411528


Los sellos radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo rígido metálico y un muelle de tensión helicoidal en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior46 mm
Diámetro exterior60 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle
36,38 € Sin IVA
/ unidad
44,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días