Referencias
SKF:65X95X10 HMSA10 RG
Rubix:799151112000
fabricante:506464
EAN:7316572552674


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : 65X95X10 HMSA 10 RG
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 53,6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,11 € Sin IVA
/ unidad
4,97 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días