Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:399790
Rubix:020030076038
fabricante:399790

Documentos
Detalles de producto : BAUMX7 20 30 7 40412707
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,63 € Sin IVA
/ unidad
61,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días