Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412390
Rubix:085110134038
fabricante:40412390


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2FUD 85 110 13 40412390
Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,70 € Sin IVA
/ unidad
104,91 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días