Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411538
Rubix:798388241000
fabricante:B1 OF 15 X 26 X 0 X 4,50 X 0 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Anchura | 4.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1 OF 15 26 4,5 72NBR 40411538
Los sellos radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte de tensión en forma de aro.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Anchura | 4.5 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,73 € Sin IVA
/ unidad
27,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días