B1FUD4 85 105 10 72NBR 40413504

Sello de eje B1

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413504
Rubix:798390044000
fabricante:40413504
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior105 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B1FUD4 85 105 10 72NBR 40413504


Los sellos radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para usar con un labio de sellado dispuesto de forma radial para el sellado de alojamientos y ejes. El conjunto de sellado consta de una manga de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte helicoidal anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior105 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle
66,53 € Sin IVA
/ unidad
80,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días