Referencias
SKF:50148
Rubix:798140384000
fabricante:509671
EAN:0085311037426


Resumen técnico
| Diámetro interior | 127 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 165.1 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
Detalles de producto : 50148
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 231,3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 127 mm |
| Diámetro exterior | 165.1 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,48 € Sin IVA
/ unidad
79,23 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días