Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B 2 37 X 56 X 0 X 10 X 0 72 NBR 902
Rubix:037056104038
fabricante:40412055


Resumen técnico
| Diámetro interior | 37 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 56 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 37 56 10 40412055
40412055 RETÉN B2
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 37 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 56 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,08 € Sin IVA
/ unidad
60,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días