BAB3 SL05 50 70 10 72NBR 40413741

Retén de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413741
Rubix:798391125000
fabricante:40413741
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior70 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAB3 SL05 50 70 10 72NBR 40413741


Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para usar con un labio de sellado colocado radialmente para el sellado de ejes y alojamientos. El retén se compone de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte anular helicoidal de apriete.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior70 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
46,73 Sin IVA
/ unidad
56,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días