Referencias
SKF:G 18X24X3
Rubix:798793973000
fabricante:6553
EAN:7316571365923

Detalles de producto : G 18X24X3
Para complementar nuestra gama de rodamientos, SKF ofrece una amplia gama de accesorios para rodamientos, como manguitos de fijación y de desmontaje, y tuercas de fijación.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 3x24x24 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1,2 g |
| Diámetro interior | 18 mm |
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Anchura | 3 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,94 € Sin IVA
/ unidad
8,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
