Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411474
Rubix:798388198000
fabricante:B1 63 X 85 X 0 X 10 X 0 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 63 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1 63 85 10 72NBR 40411474
Los retenes radiales de eje son elementos de sellado listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y palieres. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un resorte de tensión helicoidal en forma de aro.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 63 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,10 € Sin IVA
/ unidad
76,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días