Referencias
SKF:22446
Rubix:798011433000
fabricante:516518
EAN:0085311025010


Resumen técnico
| Diámetro interior | 57.15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 82.58 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
Detalles de producto : 22446
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 58 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 57.15 mm |
| Diámetro exterior | 82.58 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,26 € Sin IVA
/ unidad
20,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días