VL 350 60NBR NB603412
Anillo en V (V) 350 L - resistente al ozono (OZB) - vulcanizado en forma (FORM)
Ver información técnicaReferencias
Dichtomatik:49427135
Rubix:799074149000
fabricante:49427135


Resumen técnico
| Diámetro interior | 315 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 328 mm |
| Anchura | 10.5 mm |
Detalles de producto : VL 350 60NBR NB603412
Las juntas trapezoidales se suelen utilizar para obturaciones no estancas contra la suciedad, las salpicaduras de agua y el aceite en ejes en movimiento. El labio de estanquidad en forma de V, que da nombre a la junta trapezoidal, actúa axialmente. Como materiales de estanquidad se utilizan sobre todo NBR, FKM y FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 40 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 315 mm |
| Diámetro exterior | 328 mm |
| Anchura | 10.5 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,25 € Sin IVA
/ unidad
36,60 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días