WC 440,0X 480,0X 20,0 NB8034

Junta del eje (W C NBR 70 BLACK FSGS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67038589
Rubix:799075574000
fabricante:67038589
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior440 mm
Diámetro exterior480 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WC 440,0X 480,0X 20,0 NB8034


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Peso neto1400 g
Diámetro interior440 mm
Diámetro exterior480 mm
Anchura20 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
247,55 Sin IVA
/ unidad
299,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días