Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413197
Rubix:798391203000
fabricante:40413197


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM5X7 60 110 10 75FKM 40413197
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para usar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de alojamientos y ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un resorte en espiral anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,92 € Sin IVA
/ unidad
188,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días