Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411356
Rubix:055070100038
fabricante:40411356


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU 55 70 10 40411356
Los retenes radiales para ejes son elementos de sellado listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión helicoidal en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,15 € Sin IVA
/ unidad
44,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días