Referencias
SKF:12458
Rubix:000012458049
fabricante:521825
EAN:0085311011266


Resumen técnico
| Diámetro interior | 31.75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50.8 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
Detalles de producto : 12458
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13,6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 31.75 mm |
| Diámetro exterior | 50.8 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,52 € Sin IVA
/ unidad
7,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días