WCS 180 215 15

Junta del eje (W C S NBR 70 BLACK FSGS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67038621
Rubix:799037726000
fabricante:67038621
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WCS 180 215 15


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Peso neto383 g
Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura15 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble con muelle y labio guardapolvo
51,46 € Sin IVA
/ unidad
62,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días