Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:67063456
Rubix:799075540000
fabricante:67063456


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : WA NIF 80,0X 100,0X 13,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 74 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,55 € Sin IVA
/ unidad
39,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días