Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411091
Rubix:798387922000
fabricante:BA 9 X 26 X 7 X 0 72 NBR 902

Documentos
Detalles de producto : BA 9 26 7 72NBR 40411091
Los retenes radiales de eje son elementos de sellado listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un resorte de tensión helicoidal en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 9 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,91 € Sin IVA
/ unidad
25,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
