Referencias
Dichtomatik:67017354
Rubix:799195999000
fabricante:67017354


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : WB 35,0X 47,0X 10,0 NB7046
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 27 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,17 € Sin IVA
/ unidad
5,05 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días