BAUMSL 120 180 15 VITON 40413142

Retén de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413142
Rubix:798247531000
fabricante:40413142
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAUMSL 120 180 15 VITON 40413142


Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto de forma radial para el sellado de árboles y ejes. La junta consta de una manga de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle de tensión helicoidal en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura15 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
348,37 € Sin IVA
/ unidad
421,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días