Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BABSL0 5 16,00 40,00 10,00 595
Rubix:798237086000
fabricante:40412977


Resumen técnico
| Diámetro interior | 16 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BABSL 16 40 10 75 FKM 40412977
40412977 RETÉN DE ACEITE BABSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 16 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,72 € Sin IVA
/ unidad
83,15 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días