Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:478770
Rubix:040062071038
fabricante:478770

Documentos
Detalles de producto : BAU3SL 40 62 7 40413241
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,62 € Sin IVA
/ unidad
44,31 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días