Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B1 40,00 68,00 12,00 72 NBR 902
Rubix:040068122038
fabricante:40411563


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1 40 68 12 40411563
40411563 RETÉN DE ACEITE B1
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,84 € Sin IVA
/ unidad
60,31 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días