Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412814
Rubix:035062089038
fabricante:40412814

Documentos
Detalles de producto : B2PT 35 62 8 40412814
40412814 B2PT B2PT
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
337,28 € Sin IVA
/ unidad
408,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
