WBO 16,0X 22,0X 3,0 NB7034
Anillo de estanqueidad del eje (W B O NBR 70 BLACK UI GS)
Ver información técnicaReferencias
Dichtomatik:67041219
Rubix:799071927000
fabricante:67041219

Detalles de producto : WBO 16,0X 22,0X 3,0 NB7034
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 16 mm |
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 3 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior sin muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,38 € Sin IVA
/ unidad
2,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días