Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412666
Rubix:798388774000
fabricante:40412666


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM5X7 75 95 12 75FKM 40412666
Los sellos radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado colocado de forma radial para el sellado de alojamientos y ejes. El conjunto de sellado consta de una manga de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle anular de tensión.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,97 € Sin IVA
/ unidad
168,15 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días