Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BA 18,00 40,00 7,00 72 NBR 902
Rubix:018040070038
fabricante:40411432

Documentos
Detalles de producto : BA 18 40 7 40411432
Los retenes de eje radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte helicoidal de tensión con forma anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 18 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,25 € Sin IVA
/ unidad
25,71 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
