Referencias
SKF:21267
Rubix:798088879000
fabricante:517035
EAN:0085311023948


Resumen técnico
| Diámetro interior | 53.98 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 81 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
Detalles de producto : 21267
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 29,9 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 53.98 mm |
| Diámetro exterior | 81 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,48 € Sin IVA
/ unidad
13,89 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días