Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:2721
Rubix:024040072038
fabricante:B1 U3 24 X 40 X 0 X 7 X 0 72 NBR 902

Documentos
Detalles de producto : B1U 24 40 7 2721
Las formas constructivas estándar con carcasa exterior metálica abierta están disponibles con y sin labio antipolvo (SL) y protegen contra la entrada de suciedad desde el exterior. Se caracterizan por un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales.
Simmerring Mat. 72 NBR 902
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 24 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,23 € Sin IVA
/ unidad
37,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
