Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49355537
Rubix:799071883000
fabricante:49355537


Resumen técnico
| Diámetro interior | 105 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU6SLX2 105,0X 140,0X 12,0 585
Diseño estándar según DIN 3760 Con muelle de tensión Con labio protector Revestimiento exterior de goma
Cualidades
Muy buena estanqueidad estática con medios de baja viscosidad o gaseosos Alta resistencia química Apto para aplicaciones de alta temperatura Compensación de la dilatación térmica p. ej. en carcasas de aleación ligera, muy buena estanqueidad ante mayores rugosidades y carcasas divididas Máxima vida útil
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 105 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,22 € Sin IVA
/ unidad
244,69 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días