BAU4SLX2 45 75 8 40413426


Junta de eje BA

Referencias
freudenberg sealing technologies:BAU4SLX2 45 X 75 X 8/0 72 NBR 902
rubix:045075081038
fabricante:40413426
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior75 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BAU4SLX2 45 75 8 40413426


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior75 mm
Anchura8 mm
MaterialNBR
EjecuciónBAUMSL
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,98 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h