Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412364
Rubix:075100122038
fabricante:40412364


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1FUD 75 100 12 40412364
40412364 RETÉN DE ACEITE B1
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,28 € Sin IVA
/ unidad
88,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días