Referencias
Dichtomatik:67197665
Rubix:799075469000
fabricante:67197665


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : WAS 120,0X 150,0X 12,0 NB7034
Anillo obturador radial para ejes en versión estándar según DIN 3760 con carcasa de elastómero, jaula metálica y labio obturador provisto de un muelle y un labio protector (WAS) en el lado atmosférico. Presión (Mpa/bar): < 0,05 / 0,5. Temperaturas: -40°C a +100°C. Velocidad circunferencial (m/s) : <12. Material : NBR.
Aplicaciones
Sellado de piezas giratorias de máquinas, como ejes y cubos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 108 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 120 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,38 € Sin IVA
/ unidad
14,98 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días