Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411811
Rubix:798388355000
fabricante:40411811


Resumen técnico
| Diámetro interior | 48 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 U4 48 68 12 72NBR 40411811
Retén, Material 72 NBR 902
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 48 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,72 € Sin IVA
/ unidad
74,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días