B2 160 190 13 40411958

Sello de eje B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40411958
Rubix:160190134038
fabricante:40411958
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B2 160 190 13 40411958


Los retenes radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. La junta está formada por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura13 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
198,40 € Sin IVA
/ unidad
240,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días