Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411960
Rubix:798013035000
fabricante:40411960


Resumen técnico
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2U 160 200 15 40411960
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El sello consta de una manga de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un resorte helicoidal de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
215,29 € Sin IVA
/ unidad
260,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días