BAFUDX7 20 40 7 40413464

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413464
Rubix:020040070038
fabricante:40413464
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAFUDX7 20 40 7 40413464


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura7 mm
Materialfepm
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
23,29 € Sin IVA
/ unidad
28,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días