Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413258
Rubix:020032068038
fabricante:40413258

Documentos
Detalles de producto : BABSL 20 32 6 40413258
40413258 RETÉN DE ACEITE BABSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,10 € Sin IVA
/ unidad
76,35 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
