Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B1FUD6X2 190,00 220,00 16,00 902
Rubix:190220162038
fabricante:40412504


Resumen técnico
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 220 mm |
| Anchura | 16 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1FUD 190 220 16 40412504
40412504 RETÉN DE ACEITE B1
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 220 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
217,33 € Sin IVA
/ unidad
262,97 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días