Referencias
Dichtomatik:49480604
Rubix:799040985000
fabricante:WDR 280X310X16 WC NBR 70


Resumen técnico
| Diámetro interior | 280 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 310 mm |
| Anchura | 16 mm |
Documentos
Detalles de producto : WC 280 310 16 70NBR
Junta para eje giratorio en diseño estándar según DIN 3760 con un revestimiento exterior de elastómero que cubre un inserto metálico, así como un labio de estanquidad accionado por resorte. Además, el diseño estándar está disponible con un labio protector (WAS) en el lado del aire.
Aplicaciones
Sellado de elementos giratorios de máquinas, como ejes y cubos.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 280 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 310 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,85 € Sin IVA
/ unidad
92,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días