Referencias
Dichtomatik:67020328
Rubix:799074402000
fabricante:67020328


Resumen técnico
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : WA NIF 32,0X 50,0X 10,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 22 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 32 mm |
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,68 € Sin IVA
/ unidad
18,97 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días